889835-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3800MC - 889835

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3800MC - 889835
Rubix:999220630073657
Produttore:889835
EAN:3660338423888
889835-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3800MC - 889835

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3800 mm
Lunghezza esterna3822 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889835-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3800MC - 889835


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3800 mm
Lunghezza esterna3822 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
21,03 IVA esclusa
/ Unità
25,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione