889917-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1900MC - 889917

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1900MC - 889917
Rubix:999220630073730
Produttore:889917
EAN:3660338424700
889917-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1900MC - 889917

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza esterna1913 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889917-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1900MC - 889917


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza esterna1913 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,11 IVA esclusa
/ Unità
6,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore