889904-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1612MC - 889904

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1612MC - 889904
Rubix:999220630073719
Produttore:889904
EAN:3660338424571
889904-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1612MC - 889904

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1612 mm
Lunghezza esterna1625 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889904-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1612MC - 889904


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1612 mm
Lunghezza esterna1625 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,36 IVA esclusa
/ Unità
7,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore