889955-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ762MC - 889955

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ762MC - 889955
Rubix:999220630073767
Produttore:889955
EAN:3660338425080
889955-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ762MC - 889955

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento762 mm
Lunghezza esterna775 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889955-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ762MC - 889955


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento762 mm
Lunghezza esterna775 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,97 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione