CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 925 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPZ 925 XEP
Rubix:999180500001729
Produttore:1014110
EAN:4044978160942
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 925 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento925 mm
Lunghezza esterna938 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 925 XEP


Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.

Punti di forza

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Applicazioni

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53,65 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento925 mm
Lunghezza esterna938 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna887 mm
Materialepoliestere
Sezione9,7x8
8,50 mm
925 mm
7,95 IVA esclusa
/ Unità
9,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione