Riferimenti
Optibelt:XPZ 800 XEP
Rubix:999180500001719
Produttore:1014251
EAN:4044978160843


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 800 mm |
| Lunghezza esterna | 813 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 800 XEP
Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.
Punti di forza
The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.
Applicazioni
Ideal for mechanical engineering and special machines.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46,40 g |
|---|---|
| Profilo | xpz |
| Lunghezza di orientamento | 800 mm |
| Lunghezza esterna | 813 mm |
| Larghezza superiore | 9,7 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza interna | 762 mm |
| Materiale | poliestere |
| Sezione | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 800 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione