889786-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1250MC - 889786

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1250MC - 889786
Rubix:999220630073618
Produttore:889786
EAN:3660338423390
889786-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1250MC - 889786

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1272 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889786-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1250MC - 889786


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1272 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
6,33 IVA esclusa
/ Unità
7,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore