889766-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4500MC - 889766
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA4500MC - 889766
Rubix:999220630073598
Produttore:889766
EAN:3660338423192


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4518 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889766-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4500MC - 889766
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4518 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione