889737-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2032MC - 889737

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2032MC - 889737
Rubix:999220630073569
Produttore:889737
EAN:3660338422904
889737-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2032MC - 889737

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2032 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889737-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2032MC - 889737


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2032 mm
Lunghezza esterna2050 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
7,00 IVA esclusa
/ Unità
8,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione