889909-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1737MC - 889909

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1737MC - 889909
Rubix:999220630073724
Produttore:889909
EAN:3660338424625
889909-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1737MC - 889909

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1737 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889909-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1737MC - 889909


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1737 mm
Lunghezza esterna1750 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
6,87 IVA esclusa
/ Unità
8,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione