889684-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1107MC - 889684
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA1107MC - 889684
Rubix:999220630073516
Produttore:889684
EAN:3660338422379


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1107 mm |
| Lunghezza esterna | 1125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889684-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1107MC - 889684
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1107 mm |
| Lunghezza esterna | 1125 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione