889804-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1950MC - 889804
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPB1950MC - 889804
Rubix:999220630073636
Produttore:889804
EAN:3660338423574


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1950 mm |
| Lunghezza esterna | 1972 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889804-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1950MC - 889804
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1950 mm |
| Lunghezza esterna | 1972 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione