889894-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1462MC - 889894

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1462MC - 889894
Rubix:999220630073709
Produttore:889894
EAN:3660338424472
889894-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1462MC - 889894

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1462 mm
Lunghezza esterna1475 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889894-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1462MC - 889894


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1462 mm
Lunghezza esterna1475 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,72 IVA esclusa
/ Unità
6,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore