889817-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2430MC - 889817

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2430MC - 889817
Rubix:999220630073643
Produttore:889817
EAN:3660338423703
889817-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2430MC - 889817

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2430 mm
Lunghezza esterna2452 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889817-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2430MC - 889817


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2430 mm
Lunghezza esterna2452 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
13,33 IVA esclusa
/ Unità
16,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore