889822-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2680MC - 889822

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2680MC - 889822
Rubix:999220630073644
Produttore:889822
EAN:3660338423758
889822-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2680MC - 889822

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2680 mm
Lunghezza esterna2702 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889822-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2680MC - 889822


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2680 mm
Lunghezza esterna2702 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
14,70 IVA esclusa
/ Unità
17,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore