889749-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2500MC - 889749

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2500MC - 889749
Rubix:999220630073581
Produttore:889749
EAN:3660338423024
889749-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2500MC - 889749

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2518 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889749-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2500MC - 889749


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2518 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
9,66 IVA esclusa
/ Unità
11,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore