889946-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ637MC - 889946

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ637MC - 889946
Rubix:999220630073758
Produttore:889946
EAN:3660338424991
889946-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ637MC - 889946

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento637 mm
Lunghezza esterna650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889946-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ637MC - 889946


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento637 mm
Lunghezza esterna650 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,50 IVA esclusa
/ Unità
3,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione