1014326-CINGHIA XPB 1350 XEP XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPB 1350 XEP
Rubix:999210428085232
Produttore:1014326
EAN:4044978234339
1014326-CINGHIA XPB 1350 XEP XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1350 mm
Lunghezza esterna1372 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1014326-CINGHIA XPB 1350 XEP XEP


Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1350 mm
Lunghezza esterna1372 mm
Larghezza superiore16,3 mm
Altezza13 mm
Lunghezza interna1290 mm
Seriesuper xe-power pro m=s
Sezionexpb (16,3 x 13)
NormaDIN 7753 TEIL 1; ISO 4184; RMA/MPTA
21,60 IVA esclusa
/ Unità
26,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione