889889-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1387MC - 889889

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1387MC - 889889
Rubix:999220630073704
Produttore:889889
EAN:3660338424427
889889-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1387MC - 889889

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1387 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889889-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1387MC - 889889


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1387 mm
Lunghezza esterna1400 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
5,42 IVA esclusa
/ Unità
6,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore