889884-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1287MC - 889884
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ1287MC - 889884
Rubix:999220630073699
Produttore:889884
EAN:3660338424373


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1287 mm |
| Lunghezza esterna | 1300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889884-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1287MC - 889884
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1287 mm |
| Lunghezza esterna | 1300 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore