889704-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1400MC - 889704
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:864546
Mecaline:XPA1400MC - 889704
Rubix:999220630073536
Produttore:889704
EAN:3660338422577


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1400 mm |
| Lunghezza esterna | 1418 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889704-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1400MC - 889704
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1400 mm |
| Lunghezza esterna | 1418 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore