889738-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2057MC - 889738

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2057MC - 889738
Rubix:999220630073570
Produttore:889738
EAN:3660338422911
889738-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2057MC - 889738

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2057 mm
Lunghezza esterna2075 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889738-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2057MC - 889738


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2057 mm
Lunghezza esterna2075 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore