889810-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2150MC - 889810

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2150MC - 889810
Rubix:999220630073640
Produttore:889810
EAN:3660338423635
889810-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2150MC - 889810

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2150 mm
Lunghezza esterna2172 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889810-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2150MC - 889810


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2150 mm
Lunghezza esterna2172 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
11,80 IVA esclusa
/ Unità
14,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione