889782-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA950MC - 889782

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA950MC - 889782
Rubix:999220630073614
Produttore:889782
EAN:3660338423352
889782-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA950MC - 889782

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento950 mm
Lunghezza esterna968 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889782-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA950MC - 889782


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento950 mm
Lunghezza esterna968 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,77 IVA esclusa
/ Unità
4,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione