889763-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3750MC - 889763

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA3750MC - 889763
Rubix:999220630073595
Produttore:889763
EAN:3660338423161
889763-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3750MC - 889763

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza esterna3768 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889763-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3750MC - 889763


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3750 mm
Lunghezza esterna3768 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
14,09 IVA esclusa
/ Unità
17,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione