889839-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4500MC - 889839

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB4500MC - 889839
Rubix:999220630073661
Produttore:889839
EAN:3660338423925
889839-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4500MC - 889839

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza esterna4522 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889839-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4500MC - 889839


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4500 mm
Lunghezza esterna4522 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
23,93 IVA esclusa
/ Unità
29,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione