889778-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA900MC - 889778

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA900MC - 889778
Rubix:999220630073610
Produttore:889778
EAN:3660338423314
889778-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA900MC - 889778

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento900 mm
Lunghezza esterna918 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889778-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA900MC - 889778


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento900 mm
Lunghezza esterna918 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
3,40 IVA esclusa
/ Unità
4,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore