889700-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1332MC - 889700

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1332MC - 889700
Rubix:999220630073532
Produttore:889700
EAN:3660338422539
889700-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1332MC - 889700

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1332 mm
Lunghezza esterna1350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889700-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1332MC - 889700


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1332 mm
Lunghezza esterna1350 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,47 IVA esclusa
/ Unità
6,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione