889765-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4250MC - 889765
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA4250MC - 889765
Rubix:999220630073597
Produttore:889765
EAN:3660338423185


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4250 mm |
| Lunghezza esterna | 4268 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889765-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA4250MC - 889765
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4250 mm |
| Lunghezza esterna | 4268 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione