889740-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2120MC - 889740

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2120MC - 889740
Rubix:999220630073572
Produttore:889740
EAN:3660338422935
889740-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2120MC - 889740

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza esterna2138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889740-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2120MC - 889740


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza esterna2138 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
8,34 IVA esclusa
/ Unità
10,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore