9643-01212 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1212/3VX479 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPZ1212/3VX479 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543009
Produttore:964301212
EAN:5414465968495
9643-01212 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1212/3VX479 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1212 mm
Lunghezza esterna1225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9643-01212 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ1212/3VX479 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates non richiedono manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Applicazioni

Heavy-Duty Belt

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1212 mm
Lunghezza esterna1225 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna1174 mm
16,09 IVA esclusa
/ Unità
19,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione