889953-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ737MC - 889953
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ737MC - 889953
Rubix:999220630073765
Produttore:889953
EAN:3660338425066


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 737 mm |
| Lunghezza esterna | 750 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889953-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ737MC - 889953
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 737 mm |
| Lunghezza esterna | 750 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione