889863-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1030MC - 889863

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1030MC - 889863
Rubix:999220630073678
Produttore:889863
EAN:3660338424168
889863-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1030MC - 889863

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1030 mm
Lunghezza esterna1043 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889863-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1030MC - 889863


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1030 mm
Lunghezza esterna1043 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
4,00 IVA esclusa
/ Unità
4,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione