889679-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1030MC - 889679

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1030MC - 889679
Rubix:999220630073511
Produttore:889679
EAN:3660338422324
889679-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1030MC - 889679

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1030 mm
Lunghezza esterna1048 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889679-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1030MC - 889679


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1030 mm
Lunghezza esterna1048 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,31 IVA esclusa
/ Unità
5,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione