889732-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1932MC - 889732

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1932MC - 889732
Rubix:999220630073564
Produttore:889732
EAN:3660338422850
889732-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1932MC - 889732

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1932 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889732-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1932MC - 889732


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1932 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
6,64 IVA esclusa
/ Unità
8,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore