889841-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4750MC - 889841

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB4750MC - 889841
Rubix:999220630073663
Produttore:889841
EAN:3660338423949
889841-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4750MC - 889841

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4750 mm
Lunghezza esterna4772 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889841-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB4750MC - 889841


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento4750 mm
Lunghezza esterna4772 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
26,03 IVA esclusa
/ Unità
31,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione