889886-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1320MC - 889886

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:XPZ1320MC - 889886
Rubix:999220630073701
Produttore:889886
EAN:3660338424397
889886-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1320MC - 889886
Riepilogo info tecniche
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna1333 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 889886-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1320MC - 889886


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna1333 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,62 IVA esclusa
/ Unità
4,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore