889688-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1157MC - 889688

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1157MC - 889688
Rubix:999220630073520
Produttore:889688
EAN:3660338422416
889688-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1157MC - 889688

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1157 mm
Lunghezza esterna1175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889688-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1157MC - 889688


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1157 mm
Lunghezza esterna1175 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore