889831-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3340MC - 889831
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPB3340MC - 889831
Rubix:999220630073653
Produttore:889831
EAN:3660338423840


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 3340 mm |
| Lunghezza esterna | 3362 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889831-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3340MC - 889831
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 3340 mm |
| Lunghezza esterna | 3362 mm |
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Altezza | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione