CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1312 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPZ 1312 XEP
Rubix:999181000055835
Produttore:1014147
EAN:4044978161178
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1312 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1312 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1312 XEP


Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.

Punti di forza

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Applicazioni

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76,10 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1312 mm
Lunghezza esterna1325 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna1274 mm
Materialepoliestere
Sezione9,7x8
8,50 mm
1312 mm
10,84 IVA esclusa
/ Unità
13,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione