889963-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ862MC - 889963
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:873554
Mecaline:XPZ862MC - 889963
Rubix:999220630073775
Produttore:889963
EAN:3660338425165


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 862 mm |
| Lunghezza esterna | 875 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889963-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ862MC - 889963
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 862 mm |
| Lunghezza esterna | 875 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione