889856-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4250MC - 889856

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC4250MC - 889856
Rubix:999220630073671
Produttore:889856
EAN:3660338424090
889856-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4250MC - 889856

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4250 mm
Lunghezza esterna4280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889856-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4250MC - 889856


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4250 mm
Lunghezza esterna4280 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
28,22 IVA esclusa
/ Unità
34,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione