889762-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3550MC - 889762

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA3550MC - 889762
Rubix:999220630073594
Produttore:889762
EAN:3660338423154
889762-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3550MC - 889762

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3568 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889762-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3550MC - 889762


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3568 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
12,19 IVA esclusa
/ Unità
14,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore