889717-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1600MC - 889717
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:864556
Mecaline:XPA1600MC - 889717
Rubix:999220630073549
Produttore:889717
EAN:3660338422706


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Lunghezza esterna | 1618 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889717-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1600MC - 889717
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Lunghezza esterna | 1618 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione