889685-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1120MC - 889685

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1120MC - 889685
Rubix:999220630073517
Produttore:889685
EAN:3660338422386
889685-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1120MC - 889685

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1120 mm
Lunghezza esterna1138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889685-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1120MC - 889685


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1120 mm
Lunghezza esterna1138 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,33 IVA esclusa
/ Unità
5,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione