889776-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA857MC - 889776

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA857MC - 889776
Rubix:999220630073608
Produttore:889776
EAN:3660338423291
889776-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA857MC - 889776

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento857 mm
Lunghezza esterna875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889776-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA857MC - 889776


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento857 mm
Lunghezza esterna875 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
2,93 IVA esclusa
/ Unità
3,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione