889818-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2500 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2500MC - 889818
Rubix:999220420020955
Produttore:889818
EAN:3660338423710
889818-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2500 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2522 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889818-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2500 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2522 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
13,30 IVA esclusa
/ Unità
16,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore