889912-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1800 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1800MC - 889912
Rubix:999220420020966
Produttore:889912
EAN:3660338424656
889912-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1800 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1800 mm
Lunghezza esterna1813 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889912-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPZ 1800 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1800 mm
Lunghezza esterna1813 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
Materialeepdm
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione