889819-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2530 E-GOLD

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2530MC - 889819
Rubix:999220420020956
Produttore:889819
EAN:3660338423727
889819-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2530 E-GOLD

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2530 mm
Lunghezza esterna2552 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889819-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPB 2530 E-GOLD


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2530 mm
Lunghezza esterna2552 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
13,87 IVA esclusa
/ Unità
16,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore