889949-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ687MC - 889949

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ687MC - 889949
Rubix:999220630073761
Produttore:889949
EAN:3660338425028
889949-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ687MC - 889949

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento687 mm
Lunghezza esterna700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889949-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ687MC - 889949


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento687 mm
Lunghezza esterna700 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione